New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16×2
注文コード
48711862
品番
HP01-16-RCM2
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
40mmのロングストローク。
ダブルピストン方式により高把持力。
片側レバーを2本のロッドで受け、且つ鉄製の為、高剛性。
ストローク(mm)
(開閉)40
シリンダ内径(Φmm)
16×2
種類
ハンド
作動方式
複動形
使用流体
空気
最高使用頻度(回/min)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応