※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
25×2
注文コード
48711871
品番
HP01-25
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
40mmのロングストローク。
ダブルピストン方式により高把持力。
片側レバーを2本のロッドで受け、且つ鉄製の為、高剛性。
ストローク(mm)
(開閉)40
シリンダ内径(Φmm)
25×2
質量(g)
1600
種類
ハンド
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.2
最高使用頻度(回/min)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
把持力
145
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)
51×86×77