※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
作動方式常時開単動形
ストローク(mm)(開閉)4
シリンダ内径(Φmm)10
注文コード48711905
品番HP03E-10A
参考基準価格(税別)¥22,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品は作動方式・ストローク・シリンダ内径など66種類から選べます
他の種類を見る
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。
高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。
3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。