※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行移動形ハンド HP03Eシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式常時開単動形 ストローク(mm)(開閉)8 シリンダ内径(Φmm)16 注文コード48712063 品番HP03E-16A
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は作動方式・ストローク・シリンダ内径など66種類から選べます 他の種類を見る

長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。
高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。
3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。

把持力
閉時:21
開時:3.9
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)(開閉)8 作動方式常時開単動形 質量(g)121 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事) 最低使用圧力(MPa)0.25 給油不要(機械摺動部要) 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)22×34×52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする