B2-BK-JLL B-2 手甲 5枚コハゼ 黒 ケイワーク 48712405

B-2 手甲 5枚コハゼ 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ特大
内容量1双注文コード48712405品番B2-BK-JLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは5枚になります。

材質綿100%サイズ特大幅(cm)10.8扇内寸(cm)22.5扇外寸(cm)29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする