ケイワーク
B-60 マジック手甲 14cm巾 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
48712588
品番
B60-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品質にこだわった本格手甲です。
脱着に便利なマッジクタイプなります。
材質
綿100%
色
黒
サイズ
フリー
幅(cm)
13.8
扇内寸(cm)
23.4
扇外寸(cm)
31.5