クリーンフロートイレのニオイがなくなるスプレー200回用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48715512 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1プッシュするだけ。
トイレのいやーなニオイを瞬間消臭。

成分植物抽出物、香料、エタノール 用途用途トイレ内の消臭成分植物抽出物、香料、エタノール 香り無香性 使用場所トイレ アズワン品番64-1136-20 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48715512 - 61712134 - クリーンフロートイレのニオイがなくなる消臭スプレー200回 金鳥(KINCHO) クリーンフロートイレのニオイがなくなる消臭スプレー200回 金鳥(KINCHO) 1個 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48715512
2020-06-04
用途:
トイレの臭い消し
株式会社菊池工業 様

コンパクトで置き場所に困らない。ワンプッシュでいいので作業が楽。
最近、近所のドラッグストアで取り扱ってないのでここで販売しててとても助かってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする