測定方式(力)圧縮測定レンジ(力/負荷)100kg電圧(V)(最大励起)15dc出力(定格負荷時)2mV/V材質(ハウジング)アルミIP等級IP65ターミナルタイプワイヤリード全高(mm)75.8全幅(mm)191全体的な深さ(mm)80.4動作温度範囲(℃)-10~+40センサータイプシングルポイント仕様高容量アルミニウム. 大型プラットフォームを直接取り付けるように設計された、1250シリーズの高容量シングルポイントロードセルです。 耐湿性のある保護コーティングが施され、補償温度範囲での長期間の安定性を保証しています。