画像準備中

Teikoku Tsushin Kogyo 半固定抵抗器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48716414 品番TM10K(PV)B1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
抵抗最大1kΩ 回転数1 取付方式スルーホール 定格電力(W)1/2 終端スタイルピン 長さ(mm)10 奥行(mm)10 高さ(mm)8 寸法(mm)10×10×8 許容差±20% 温度係数(ppm/℃)±300 仕様サーメットトリマ TM10Kシリーズ. メタルグレーズ抵抗素子の採用で優れた安定性、耐候性 小型、高電力形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする