帝国通信工業
帝国通信工業の 電子部品(オンボード)
帝国通信工業の 能動部品
帝国通信工業の 集積回路(IC)
Teikoku Tsushin Kogyo 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48716423
品番
TM8KH1-1SB200K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗
最大200kΩ
回転数
1
取付方式
スルーホール
定格電力(W)
1/2
終端スタイル
ピン
長さ(mm)
9
高さ(mm)
12.8
許容差
±20%
温度係数(ppm/℃)
±300
仕様
サーメットトリマ TM8Kシリーズ. メタルグレーズ抵抗素子の採用で優れた安定性、耐候性 小型、高電力形