帝国通信工業
帝国通信工業の 電子部品(オンボード)
帝国通信工業の 能動部品
帝国通信工業の 集積回路(IC)
Teikoku Tsushin Kogyo 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48716509
品番
TM10K(PH)B50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗
最大50kΩ
回転数
1
取付方式
スルーホール
定格電力(W)
1/2
終端スタイル
ピン
長さ(mm)
10
奥行(mm)
7.5
高さ(mm)
12.5
寸法(mm)
10×7.5×12.5
許容差
±20%
温度係数(ppm/℃)
±300
仕様
サーメットトリマ TM10Kシリーズ. メタルグレーズ抵抗素子の採用で優れた安定性、耐候性 小型、高電力形