TELEDYNE
TELEDYNEの 制御機器・PLC・リレー
TELEDYNEの リレー
TELEDYNEの リレーその他関連用品
Teledyne ハイブリッドRFリレー DPDT 5V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48716895
品番
712TN-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
接点構成
DPDT
電圧
(接点)28Vdc
高さ(mm)
6.99
取付方式
基板実装
接触抵抗(mΩ)
150
接点材質
金めっき
コイル抵抗(Ω)
50
コイル電圧(V)
5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
コイル電力(mW)
450