Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
クランプ
注文コード
48717306
品番
J01001A0033
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
端子種別・動作温度
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
クランプ
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0→4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-65〜+165
ケーブルタイプ
RG178 B/U
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
なし