Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
スルーホール
注文コード
48717376
品番
J01001A0064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・動作温度
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
端子種別
スルーホール
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0→4
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
なし
ボディめっき
ニッケル