Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
クランプ、圧着
注文コード
48717559
品番
J01003A0031
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
端子種別・動作温度
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
クランプ、圧着
電池
スタンダード
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
ベリリウム銅、銅ニッケル鉛合金、銅亜鉛鉛合金
動作周波数(GHz)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銅ニッケル金合金、銅にニッケルめっき
バルクヘッド
なし
ボディめっき
ニッケル