Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner BNCコネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48718128
品番
J01002A0055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
動作周波数(GHz)
0→3
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
ケーブルタイプ
0.8/3.7-6.15
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
バルクヘッド
なし
ボディめっき
ニッケル