Telegartner BNCコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48718234 品番J01002D0018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC61 169-8. Telegartner BNC HDTV / TVストレートプラグ、75 Ω、圧着. 75 Ω BNC RF同軸HDTV / TVプラグは、G41 (0.6/2.8 → 4.7)ケーブルや、SDV Canford、Image 360、VDM230、1855A、1855ENHなどのケーブルタイプに適合します。この75 Ω BNC RF同軸HDTV / TVプラグには、バヨネットカップリングがあり、4 GHzまで使用でき、3 GHz動作で30 dBを超える高い性能を発揮します。 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 材質(コンタクト)銅亜鉛鉛合金 動作周波数(GHz)3 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル合金、銅ニッケル金合金 バルクヘッドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする