Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
7-16
注文コード
48718618
品番
H00070A0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Telegartner 7/16 RF同軸コネクタダストキャップ. 7/16シリーズRF同軸コネクタとの併用向けダストキャップです。 これらのRF同軸7/16コネクタダストキャップはチェーン付きで、IP68等級です。 品番 ; 738-7391 738-7391 は7/16ジャックダストキャップ、品番 ; 738-7395 738-7395 は7/16プラグダストキャップです。
材質
真鍮
コネクタ形状
7-16
仕上
銅-銀
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス