Telegartner BNCコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタ形状7-16 注文コード48718627 品番H00070B0001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はコネクタ形状など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様Telegartner 7/16 RF同軸コネクタダストキャップ. 7/16シリーズRF同軸コネクタとの併用向けダストキャップです。 これらのRF同軸7/16コネクタダストキャップはチェーン付きで、IP68等級です。 品番 ; 738-7391 738-7391 は7/16ジャックダストキャップ、品番 ; 738-7395 738-7395 は7/16プラグダストキャップです。 材質真鍮 コネクタ形状7-16 仕上銅-銀 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする