Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner 1.6/5.6コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ストレートプラグ
取付方式
ケーブルマウント
注文コード
48718767
品番
J01070K2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・取付方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストレートプラグ
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
ケーブルタイプ
RG59 B/U
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
無電解ニッケルの上に金