Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner RFアッテネータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
SMA
注文コード
48718907
品番
J01156A0031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ形状
SMA
インターフェース
SMAプラグ-ソケット
動作周波数(GHz)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
減衰量(dB)
10