Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner RFアッテネータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
TNC
注文コード
48718934
品番
J01016A0006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
コネクタ形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ形状
TNC
インターフェース
TNCプラグ-TNCソケット
動作周波数(GHz)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50、75
減衰量(dB)
10