Telegartner
Telegartner RFアッテネータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
コネクタ形状
N
注文コード
48718986
品番
J01026A0006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ形状
N
インターフェース
N プラグ to N ソケット
動作周波数(GHz)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
減衰量(dB)
3