Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner RFターミネータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48719047
品番
J01006A1373
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
(平均)0.5
インターフェース
BNC
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
93
動作周波数(MHz)
0→600
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート