Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner RFターミネータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48719074
品番
J01006A1269
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
端末終端
定格電力(W)
(平均)0.5
インターフェース
BNC
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート