ホーユー
ホーユーの ヘアケア・スタイリング
ホーユーの 白髪染め
ビゲン 香りのヘアカラー 乳液
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48719134
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ビゲン香りのヘアカラー乳液が「染まり」と「色持ち」をアップして新登場!
濃密乳液が髪全体に伸びて密着染め。
色持ち成分配合。
日にちが経っても髪色キレイ!
ツンとしないほのかなアロマの香りの白髪染め。
色
より明るいライトブラウン
シリーズ
ビゲン
目的
白髪染め
色番
2
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品