Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner コネクタハウジング H0003シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48719257
品番
H00031A0959
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
94
幅(mm)
44.5
シリーズ
H0003
深さ(mm)
18.2
材質(ハウジング)
メタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DIN41618仕様のコネクタ、DIN41622仕様のコネクタ