Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner 光ファイバアダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
LC to LC
コネクタ
(A)LC、(B)LC
材質(ハウジング)
真鍮
注文コード
48719503
品番
J68071A0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状・コネクタ・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(片面/両面)デュプレックス
シリーズ
TOC
コネクタ形状
LC to LC
材質(ハウジング)
真鍮
コネクタ
(A)LC、(B)LC
モード
シングルモード
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
0.5