曜日別特売

Telegartner 光ファイバアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個コネクタ形状MPO、MTPコネクタ(A)MTP、(B)MPO注文コード48719555品番J68071A0007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様IEC61755-3-1 保護クラスIP68は IEC60529に適合. Telegartner TOC IP68屋外用光ファイバMPO / MTPカプラ / アダプタ. MPO / MTPシングルモード / マルチモードアダプタ付きTOC IP68屋外用光ファイバカプラです。 このTOC IP68屋外用カプラMPO / MTPシングルモード / マルチモードアダプタは、ニッケルめっき黄銅カプラハウジングを備えた、IEC61755-3-1準拠のアダプタで、TOC IP68 MPO / MPTプラグセットとの使用に最適です。シリーズTOCコネクタ形状MPO、MTP材質(ハウジング)真鍮コネクタ(A)MTP、(B)MPOモードマルチモード、シングルモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする