Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
注文コード
48719686
品番
J01004A1233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・オス・メス
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
アダプター型式
(A)BNC、(B)BNC
オス・メス
(A)メス、(B)メス
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
動作周波数(GHz)
0→4
コンタクトめっき
金
長さ(mm)
36
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応