Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Telegartner BNCプラグ-FMEプラグRF同軸相互直列アダプタ. BNCプラグ-FMEプラグRF同軸相互直列アダプタには、バヨネット式固定具とねじ込み式固定具が付いています。 このRF同軸BNCオス-FMEオスアダプタは、長さが27 mmです。 注文コード48719756 品番J01008A0014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・仕様・オス・メスなど33種類から選べます 他の種類を見る
アダプター型式アダプタタイプFMEプラグ to BNCプラグ、(A)BNC、(B)FME オス・メス(A)オス、(B)オス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 長さ(mm)27 仕様Telegartner BNCプラグ-FMEプラグRF同軸相互直列アダプタ. BNCプラグ-FMEプラグRF同軸相互直列アダプタには、バヨネット式固定具とねじ込み式固定具が付いています。 このRF同軸BNCオス-FMEオスアダプタは、長さが27 mmです。 ケーブルタイプ同軸 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする