Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(コンタクト)
銅ニッケル・鉛合金
仕様
FME Adapter
注文コード
48719808
品番
J01027A0013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・仕様・オス・メス
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
アダプター型式
アダプタタイプFMEプラグ to Nプラグ、(A)FME、(B)N型
オス・メス
(A)オス、(B)オス
ボディ向き
ストレート
動作周波数(GHz)
1.6
材質(コンタクト)
銅ニッケル・鉛合金
仕様
FME Adapter
RoHS指令(10物質対応)
対応