Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
注文コード
48719844
品番
J01024A0005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・オス・メス
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
アダプター型式
(A)N型、(B)N型
オス・メス
(A)メス、(B)メス
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
動作周波数(GHz)
0→11
コンタクトめっき
銅, 銀合金
長さ(mm)
38
ボディめっき
銅ニッケル合金, 白色青銅
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応