Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
仕様
N to SMA Adaptors
注文コード
48719869
品番
J01027B0008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・オス・メス
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
アダプター型式
(A)N型、(B)SMA
オス・メス
(A)メス、(B)メス
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金, ニッケル
長さ(mm)
31.3
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
仕様
N to SMA Adaptors
RoHS指令(10物質対応)
対応