Telegartner
Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
48719914
品番
J01014A2618
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
材質・仕様・オス・メス
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
アダプター型式
(A)TNC
オス・メス
(A)メス、(B)メス
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
動作周波数(GHz)
0→11
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
長さ(mm)
36
ボディめっき
銅上にニッケル
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応