Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48719975
品番
J01005A1237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
28.5
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
アダプター型式
(A)BNC、(B)BNC
動作周波数(GHz)
0→4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
オス・メス
(A)オス、(B)メス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
銅, 金合金, ニッケル
ボディめっき
銅ニッケル合金