Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner 同軸アダプタ ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(コンタクト)
銅亜鉛鉛合金
注文コード
48720027
品番
J01122C0009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・オス・メス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
39.2
材質(コンタクト)
銅亜鉛鉛合金
アダプター型式
(A)41106、(B)N型
動作周波数(GHz)
0→6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)オス、(B)オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銅, 銀合金
ボディめっき
白銅