仕様Telegartner 4.3-10アダプタ. Telegartner製のインターシリーズ同軸アダプタは、異なるRFコネクタの接続に適しています。 これらのRFアダプタはコンパクト設計になっているので、4.3-10ケーブルとNタイプケーブルを接続できます。 オス-オスとメス-メスのオプションを用意しています。. 特長と利点:. コンパクト 堅牢. 用途. 分散アンテナシステム(DAS) 基地局 ワイヤレスインフラ
材質(コンタクト)銅合金
アダプター型式アダプタタイプ4.3-10ソケット-Nソケット、(A)N、(B)4.3-10
動作周波数(GHz)6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき銀