Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48720149
品番
J01151R0021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
極性
リバース
動作温度(℃)
(Max)+165
動作周波数(GHz)
0 to 6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
RG58 C/U
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銅ニッケル金合金
バルクヘッド
なし
ボディめっき
金