Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
注文コード
48720219
品番
J01151A0009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
端子種別
圧着
動作温度(℃)
(Max)+165
動作周波数(GHz)
0→12.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
RG174/U、RG188 A/U、RG316/U
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銅の上にニッケルの上に金
バルクヘッド
あり
ボディめっき
ニッケル