Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner, 同軸コネクタ PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48720377
品番
J01151A0821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
PCBマウント
定格電圧(V)
335
端子種別
はんだ
電池
サブミニチュア
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
0→4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
接合型
スクリューオン
バルクヘッド
あり
ボディめっき
金