Telegartner
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
端子種別
圧着
注文コード
48720404
品番
J01150A0039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・動作温度範囲
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタ. ねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間のかん合面を密封します(IP68準拠)。 これらのSMAプラグコネクタの主な用途は、通信、衛星、テスト機器などです。
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
動作周波数(GHz)
0→12.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-65~+165
ケーブルタイプ
RG142 B/U, RG223/U, RG400/U
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銅の上にニッケルの上に金
バルクヘッド
なし