Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
動作温度範囲(℃)
-65〜+165
注文コード
48720429
品番
J01150R0011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・動作温度範囲
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
極性
リバース
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0→6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-65〜+165
ケーブルタイプ
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
バルクヘッド
なし