1015-614 ミニ襟長袖ポロシャツ 1015-614 寅壱 48721173

1015-614 ミニ襟長袖ポロシャツ 1015-614 寅壱 48721173 1015-614 ミニ襟長袖ポロシャツ 1015-614 寅壱 48721173

ミニ襟長袖ポロシャツ 1015-614

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 薄紫 サイズM 注文コード48721173 品番1015-614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

アクセントのミニ衿は形態安定仕様。消臭加工でいつもクリーンな印象。
衿部分形態安定仕様つねにシャープな衿元イメージをキープします。

薄紫 サイズM 混率(%)表:ポリエステル100(ディンプルメッシュ) 仕様汗止めテープ(サテンプリント入り)、ロゴ刻印入りボタン、左右マジックテープ付胸ポケット、左袖ブランドルネーム付ペン差し、脇消臭テープ、袖口リブ仕様 種別長袖ポロシャツ タイプ吸汗速乾、消臭 胸廻(cm)102 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 色番12 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする