ミニ襟長袖ポロシャツ 1015-614

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48721243 品番 1015-614
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

アクセントのミニ衿は形態安定仕様。消臭加工でいつもクリーンな印象。
衿部分形態安定仕様つねにシャープな衿元イメージをキープします。

サイズL 混率(%)表:ポリエステル100(ディンプルメッシュ) 仕様汗止めテープ(サテンプリント入り)、ロゴ刻印入りボタン、左右マジックテープ付胸ポケット、左袖ブランドルネーム付ペン差し、脇消臭テープ、袖口リブ仕様 種別長袖ポロシャツ タイプ吸汗速乾、消臭 胸廻(cm)106 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 色番13 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする