TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長・コネクタ形状・併用可能製品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
20
コネクタ形状
メス
注文コード
48721393
品番
XZCP11V12L20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
(グラブワイヤクランプタイプ)カラー
材質
金属、PUR
接点構成
5P
ケーブル長(m)
20
コネクタ形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
5.7
アクセサリタイプ
配線済みコネクタ