TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長・コネクタ形状・併用可能製品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
メス
注文コード
48721488
品番
XZCP53P12L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
(グラブワイヤクランプタイプ)カラー
材質
黄銅、PUR
接点構成
8P
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
6.4
アクセサリタイプ
配線済みコネクタ