TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+70
最大電流(A)
10
注文コード
48722827
品番
XCKJ161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・最大電流・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
77
幅(mm)
40
シリーズ
OsiSense XC
アクチュエータの種類
プランジャ
最大電流(A)
10
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
金属
動作温度(℃)
(Max)+70
コンタクト形状
スナップアクション
IP等級
IP66
ターミナルタイプ
ねじ
最大AC電圧(V)
600
最大DC電圧(V)
600
極/投の設定
単極双投