曜日別特売
XCKJ167H29 Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ TELEMECANIQUE SENSORS 48722836

Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最大電流(A)10注文コード48722836品番XCKJ167H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
長さ(mm)77幅(mm)40シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類プランジャ最大電流(A)10構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)亜鉛合金機械的寿命25000000回コンタクト形状スナップアクションIP等級IP66ターミナルタイプねじ最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定単極双投
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする