TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-25
最大電流(A)
3
注文コード
48722863
品番
XCKS102H29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・最大電流・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
72.5
幅(mm)
40
シリーズ
OsiSense XC
アクチュエータの種類
プランジャ
最大電流(A)
3
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
プラスチック
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト形状
スナップアクション
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
スクリュークランプ
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
極/投の設定
双極